Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Kraftform Kompakt VDE 60 i/65 i/67 i/16, 16-teilig, 05003474001


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Kraftform Kompakt VDE 60 i/65 i/67 i/16 - Wera Werk - 05003474001
Kraftform Kompakt VDE 60 i/65 i/67 i/16 - Wera Werk - 05003474001
Wera Kraftform Kompakt VDE 60 i/65 i/67 i/16, 16-teilig, 05003474001
Artikel-Nr.:
     4012-205340
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003474001
EAN/GTIN:
     4013288144010
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Schraubendreher-Satz

Kraftform Kompakt VDE 60 i/65 i/67 i/16 - Wera Werk - 05003474001

1 Handhalter 817 VDE Kraftform ausschließlich für Wera VDE-Wechselklingen
VDE-Wechselklingen (jeweils 154 mm lang)
Spannungsprüfer
16-teilig
Weitere Informationen:
Höhe:
75
Breite:
190
Gesamtlänge:
135
Ausführung Griff:
Mehrkomponenten
Anzahl Teile:
16 St
Norm:
VDE
Verpackung:
Kunststofftasche
isoliert nach EN 60900:
true
Anzahl Schlitzschraubendreher:
5 St
Anzahl PH-Schraubendreher:
2 St
Angebote (25)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
pro Satz
€ 6,90*
ab € 30,89*
€ 38,44*
14 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 7,90*
ab € 34,06*
€ 42,35*
30 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 4,30*
ab € 34,20*
€ 43,25*
10 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 32,93*
€ 46,58*
22 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 4,95*
ab € 38,75*
€ 47,73*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 38,44*
€ 45,74
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 38,25*
€ 45,52
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 36,84*
€ 43,84
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 36,07*
€ 42,92
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 34,32*
€ 40,84
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 30,89*
€ 36,76
pro Satz
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
ETTK 630
ab € 637,58*
Zubehör
Idealtek
242CFR.SA
ab € 24,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.