Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubycon YXF, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 4.7μF ±20% / 100V dc, Ø 5mm x 11mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1727934
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     100YXF4R7MEFC5X11
EAN/GTIN:
     5059041543736
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 4.7µF
Spannung = 100V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 5 (Dia.) x 11mm
Höhe = 11mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 5mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 2mm
Leckstrom = 0,01 CV oder 3 μAmA

Serie YXF. Miniatur-Elektrolytkondenstoren, radiale Anschlüsse, für hohe Temperaturen, Anwendungen: auf Platinen mit geringem Platzangebot.
Weitere Informationen:
Kapazität:
4.7µF
Spannung:
100V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
5 (Dia.) x 11mm
Höhe:
11mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
5mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
2mm
Leckstrom:
0,01 CV oder 3 μAmA
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 4,7uf 100v, alu elko, aluminium elektrolytkondensator 100v, 1727934, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Rubycon, 100YXF4R7MEFC5X11, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,06104* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 227,19*
€ 270,3561
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 205,59*
€ 244,6521
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 196,02*
€ 233,2638
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 183,12*
€ 217,9128
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1701286
ab € 30,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.