Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubycon ML, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 220μF ±20% / 25V dc, Ø 8mm x 9mm, bis 105°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1727973
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     25ML220MEFC8X9
EAN/GTIN:
     5059041295697
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 220µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 8 (Dia.) x 9mm
Höhe = 9mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 8mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 3.5mm
Brummstrom = 190mA

Serie ML
Weitere Informationen:
Kapazität:
220µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
8 (Dia.) x 9mm
Höhe:
9mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
8mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
3.5mm
Brummstrom:
190mA
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 220µf 25v, becherelko, aluminium elektrolytkondensator 220µf, 1727973, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Rubycon, 25ML220MEFC8X9, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2000
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0979*
€ 0,4781*
Lager 108
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,59*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,092* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 236,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCGPR25V227M8X11
ab € 0,0338*
Ähnlich
Multicomp
MCRH25V227M8X11
ab € 0,0622*
Ähnlich
Nichicon
UPM1E221MPD
ab € 0,0988*
Ähnlich
Panasonic
ECA-1EHG221
ab € 0,112*
Ähnlich
Panasonic
EEU-FC1E221
ab € 0,129*
Ähnlich
Panasonic
EEUFM1E221
ab € 0,0969*
Ähnlich
Panasonic
EEUHD1E221
ab € 0,261*
Ähnlich
RS Pro
7075830
ab € 11,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.