Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Elektrolytkondensator
>
Alu Elko
>
Artikel
RUBYCON 25ML220MEFC8X9 KONDENSATOR, 220æF, 25V, 20%
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-8126410
Hersteller:
Rubycon
Herst.-Nr.:
25ML220MEFC8X9
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR):
-
Produktdurchmesser:
8 mm
Produktpalette:
ML
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
Radial bedrahtet
Anschlussabstand:
3.5 mm
Kondensatoranschlüsse:
Radial bedrahtet
Polarität:
Polarisiert
Rippelstrom:
190 mA
Lebensdauer bei Temperatur:
5000 Stunden bei 105°C
Betriebstemperatur, max.:
105 °C
Kapazitätstoleranz:
± 20%
Kapazität:
220 µF
Qualifikation:
-
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
Spannung (DC):
25 V
Produktbreite:
-
SVHC:
No SVHC (17-Jan-2023)
Produkthöhe:
9 mm
Produktlänge:
-
RoHS konform: Ja
... >
Kondensatoren
>
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
>
Bedrahtete Aluminium-Elektrolytkondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
,
Elko
,
Radial Kondensator
,
elektrolytkondensator 220µf 25v
,
becherelko
,
aluminium elektrolytkondensator 220µf
,
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
,
Bauelemente
,
Bedrahtete
,
Kondensatoren
,
Passive
,
RUBYCON
,
25ML220MEFC8X9
,
8126410
,
812-6410
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139
1 Tag
1794
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0979*
€ 0,4781*
Lager 108
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,59*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4781*
€ 0,56894
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2785*
€ 0,33142
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2276*
€ 0,27084
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1875*
€ 0,22313
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1609*
€ 0,19147
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1489*
€ 0,17719
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1417*
€ 0,16862
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1347*
€ 0,16029
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1172*
€ 0,13947
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,1161*
€ 0,13816
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0979*
€ 0,1165
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück (
entspricht € 2,3905* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MULTICOMP PRO MCGPR25V227M8X11 KONDENSATOR, 220æF, 25V, 20%
Multicomp
MCGPR25V227M8X11
ab € 0,0338*
Ähnlich
MULTICOMP PRO MCRH25V227M8X11 KONDENSATOR, 220æF, 25V, 20%
Multicomp
MCRH25V227M8X11
ab € 0,0622*
Ähnlich
Nichicon PM, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 220μF ±20% / 25V dc, Ø 8mm x 15mm, bis 105°C
Nichicon
UPM1E221MPD
ab € 0,0988*
Ähnlich
Panasonic ECA-1EHG221 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 3.5 mm 220 µF 25 V 20 % (Ø) 8 mm 1 St.
Panasonic
ECA-1EHG221
ab € 0,112*
Ähnlich
Panasonic EEU-FC1E221 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 3.5 mm 220 µF 25 V 20 % (Ø) 8 mm 1 St.
Panasonic
EEU-FC1E221
ab € 0,129*
Ähnlich
Panasonic FM-A, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 220μF ±20% / 25V dc, Ø 8mm x 11.5mm, bis 105°C
Panasonic
EEUFM1E221
ab € 0,0969*
Ähnlich
Panasonic HD, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 220μF ±20% / 25V dc, Ø 8mm x 11.5mm, bis 105°C
Panasonic
EEUHD1E221
ab € 0,261*
Ähnlich
RS PRO, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 220μF ±20% / 25V dc, Ø 8mm x 7mm x 7mm, bis 105°C
RS Pro
7075830
ab € 11,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen