Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns SRR6028 SMD Induktivität, 330 μH 370mA mit Ferrit-Kern, 6028 Gehäuse 6.8mm / ±30%, 8MHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1728467
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRR6028-331Y
EAN/GTIN:
     5059043367491
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel 330µh
Induktivität = 330 μH
Gleichstrom max. = 370mA
Gehäuse-Form = 6028
Länge = 6.8mm
Tiefe = 6.8mm
Höhe = 2.8mm
Abmessungen = 6.8 x 6.8 x 2.8mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±30%
Gleichstromwiderstand max. = 1.4mΩ
Serie = SRR6028
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 3.8MHz
Induktivitätsbauweise = Drahtgewickelt°C

Magnetisch geschirmte Drahtinduktivitäten der Serie SRR6028. Geschirmte SMD-Leistungsinduktivitäten der Serie SRR6028 von Bourns mit flacher Bauform, nur 3 mm hoch. Anwendungen: Ein-/Ausgänge bei DC/DC-Wandlern und Netzteilen für: tragbare Kommunikationseinrichtungen; Camcorders; LCD-TVs; Autoradios
Weitere Informationen:
Induktivität:
330 μH
Gleichstrom max.:
370mA
Gehäuse-Form:
6028
Länge:
6.8mm
Tiefe:
6.8mm
Höhe:
2.8mm
Abmessungen:
6.8 x 6.8 x 2.8mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±30%
Gleichstromwiderstand max.:
1.4mΩ
Serie:
SRR6028
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
3.8MHz
Induktivitätsbauweise:
Drahtgewickelt°C
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, 1728467, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Bourns, SRR6028331Y, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,02*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,29404* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 214,43*
€ 255,1717
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 195,34*
€ 232,4546
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 174,66*
€ 207,8454
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 169,02*
€ 201,1338
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 163,21*
€ 194,2199
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 157,77*
€ 187,7463
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 147,02*
€ 174,9538
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.