| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1728969 Herst.-Nr.: 1728969 EAN/GTIN: 5056279093033 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schneidkapazität = 15 mm Geeignet für = Kunststoff Gehäusematerial = Kunststoff
Rohrschneider von RS ProDer Rohrschneider von RS Pro ist zum Schneiden verschiedener Arten von Kunststoffrohren geeignet. Sie ist langlebig. Dieser Schneider sorgt für einen sauberen, präzisen und genauen Schnitt. Es kann die Rohre mit einem Durchmesser von 3 mm bis 15 mm schneiden. Es sorgt für einen sauberen Schnitt im rechten Winkel zur Röhrenachse. Kunststoffrohre wie Nylon und Polyurethan können mit diesem Schneider geschnitten werden. Die Klingen dieses Schneiders können ausgetauscht werden.Eigenschaften und Vorteile• Leicht zu handhaben • Klingen aus Edelstahl mit Polyacetal-Gehäuse • Präzises Design • Robustheit • BenutzerfreundlichAnwendungen• kundenspezifische Rohrleitungssysteme • Flüssigkeitshandhabung • Rohrschneiden Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schneidkapazität: | 15 mm | Geeignet für: | Kunststoff | Gehäusematerial: | Kunststoff |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: rohrabschneider 15mm, 1728969, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, RS PRO, TC, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pipe Cutters |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 7,88* | € 11,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 8,96* | € 13,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|