Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MKP1848C Folienkondensator 40μF ±5% / 1kV dc, THT Raster 52.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1729086
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MKP1848C64010JY5
EAN/GTIN:
     5059040720817
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 40µF
Spannung = 1kV dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = MKP1848C
Anschlussraster = 52.5mm
Länge = 57.5mm
Tiefe = 35mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 5mΩ
Abmessungen = 57.5 x 35 x 50mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser = 1.2mm

Serie MKP 1848C. Bei der Serie MKP 1848C handelt es sich um DC-Link-Kondensatoren mit hoher Dichte Hohes Brummstromvermögen, niedriger ESR und niedriger ESL Anwendungen umfassen: Wechselrichter-USV für erneuerbare Energien, Akkuladegeräte und Motorantriebe
Weitere Informationen:
Kapazität:
40µF
Spannung:
1kV dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
MKP1848C
Anschlussraster:
52.5mm
Länge:
57.5mm
Tiefe:
35mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
5mΩ
Abmessungen:
57.5 x 35 x 50mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser:
1.2mm
Weitere Suchbegriffe: Anlaufkondensator, Motorkondensator, Motorstartkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, RMS-DC-Wandler, Radial Kondensator, anlaufkondensator 40 µf, anlaufkondensator, folienkondensator durchsteckmontage, 1729086, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Vishay, MKP1848C64010JY5, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
40
Frei Haus
ab € 12,91*
€ 17,74*
1 Tag
12
1
€ 14,99*
ab € 13,37*
€ 26,14*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 80 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 709,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.