Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns SDR0302 SMD Induktivität, 330 μH 130mA mit Ferrit DR-Kern, 0302 Gehäuse 3mm / ±10%, 6MHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1729616
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SDR0302-331KL
EAN/GTIN:
     5059043352459
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel 330µh
smd drossel
Induktivität = 330 μH
Gleichstrom max. = 130mA
Gehäuse-Form = 0302
Länge = 3mm
Tiefe = 2.8mm
Höhe = 2.5mm
Durchmesser = 3mm
Abmessungen = 3 x 2.8 x 2.5mm
Geschirmt = Nein
Toleranz = ±10%
Gleichstromwiderstand max. = 10Ω
Serie = SDR0302
Kernmaterial = Ferrit DR
Resonanzfrequenz max. = 6MHz
Induktivitätsbauweise = Drahtgewickelt

Gewickelte Drosseln der Serie SDR0302. SMD-Leistungsinduktivitäten der Serie SDR0302 von Bourns mit flacher Bauform, nur 2,5 mm hoch. Anwendungen: Ein-/Ausgänge bei DC/DC-Wandlern und Netzteilen für: tragbare Kommunikationseinrichtungen; Camcorders; LCD-TVs; Autoradios
Weitere Informationen:
Induktivität:
330 μH
Gleichstrom max.:
130mA
Gehäuse-Form:
0302
Länge:
3mm
Tiefe:
2.8mm
Höhe:
2.5mm
Durchmesser:
3mm
Abmessungen:
3 x 2.8 x 2.5mm
Geschirmt:
Nein
Toleranz:
±10%
Gleichstromwiderstand max.:
10Ω
Serie:
SDR0302
Kernmaterial:
Ferrit DR
Resonanzfrequenz max.:
6MHz
Induktivitätsbauweise:
Drahtgewickelt
Weitere Suchbegriffe: 1729616, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Bourns, SDR0302331KL, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 346,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,1732* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 413,66*
€ 492,2554
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 406,22*
€ 483,4018
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 380,36*
€ 452,6284
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 371,04*
€ 441,5376
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 346,40*
€ 412,216
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.