Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns SRR1206 SMD Induktivität, 47 μH 1.6A mit Ferrit DR und RI-Kern, 1206 (3216M) Gehäuse 12.7mm / ±15%, 7MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1729749
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRR1206-470YL
EAN/GTIN:
     5059043583624
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
Speicherdrossel
speicherdrossel 47µh
Induktivität = 47 μH
Gleichstrom max. = 1.6A
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Länge = 12.7mm
Tiefe = 12.7mm
Höhe = 6.5mm
Abmessungen = 12.7 x 12.7 x 6.5mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±15%
Gleichstromwiderstand max. = 130mΩ
Serie = SRR1206
Kernmaterial = Ferrit DR und RI
Resonanzfrequenz max. = 7MHz
Induktivitätsbauweise = Drahtgewickelt°C

Magnetisch geschirmte Drahtinduktivitäten der Serie SRR1206. Als Serie E12 lieferbar Höhe: 6,5 mm Strom bis zu 6 A RoHS-kompatibel Anwendungen: Ein-/Ausgänge bei DC/DC-Wandlern, Netzteile
Weitere Informationen:
Induktivität:
47 μH
Gleichstrom max.:
1.6A
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Länge:
12.7mm
Tiefe:
12.7mm
Höhe:
6.5mm
Abmessungen:
12.7 x 12.7 x 6.5mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±15%
Gleichstromwiderstand max.:
130mΩ
Serie:
SRR1206
Kernmaterial:
Ferrit DR und RI
Resonanzfrequenz max.:
7MHz
Induktivitätsbauweise:
Drahtgewickelt°C
Weitere Suchbegriffe: speicherdrossel, 1729749, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Bourns, SRR1206470YL, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,45*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2400 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 5400 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.