Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay IHLP SMD Induktivität, 1 μH 4.2A mit Metallverbund-Kern, 1616 Gehäuse 4.45mm / ±20%, 71MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1730493
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IHLP1616ABER1R0M11
EAN/GTIN:
     5059040697010
Suchbegriffe:
RMS-DC-Wandler
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität = 1 μH
Gleichstrom max. = 4.2A
Gehäuse-Form = 1616
Länge = 4.45mm
Tiefe = 4.06mm
Höhe = 1.2mm
Abmessungen = 4.45 x 4.06 x 1.2mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 47mΩ
Serie = IHLP
Kernmaterial = Metallverbund
Resonanzfrequenz max. = 71MHz
Induktivitätsbauweise = Geschirmt°C

Magnetisch geschirmte gewickelte Drosseln der Serie IHLP1616AB-11. Flache geschirmte Starkstromdrosseln, Serie Vishay IHLP-1616AB-11. Die Drossel IHLP-1616AB-11 verträgt hohe Stromspitzen, ohne dass ein Sättigungszustand entsteht. Aufgrund der Verbundbauweise tritt nur äußerst geringes Brummen auf. Frequenzbereich bis 1,0 MHz Kleinster Gleichstromwiderstand/μH bei dieser Gehäusegröße. Zu den Anwendungsgebieten gehören: PDAs, Notebooks, Desktops, Server, Polaritätswandler für hohe Ströme, flache Netzteile für hohe Ströme, batteriebetriebene Geräte, DC/DC-Wandler in verteilten Stromversorgungssystemen und DC/DC-Wandler für FPGAs
Weitere Informationen:
Induktivität:
1 μH
Gleichstrom max.:
4.2A
Gehäuse-Form:
1616
Länge:
4.45mm
Tiefe:
4.06mm
Höhe:
1.2mm
Abmessungen:
4.45 x 4.06 x 1.2mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
47mΩ
Serie:
IHLP
Kernmaterial:
Metallverbund
Resonanzfrequenz max.:
71MHz
Induktivitätsbauweise:
Geschirmt°C
Weitere Suchbegriffe: 1730493, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Vishay, IHLP1616ABER1R0M11, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 0,45*
€ 0,45*
1 Tag
2611
10
€ 14,99*
ab € 0,398*
€ 1,079*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 1.800,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.