| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1730703 Herst.-Nr.: MKP386M510125JT4 EAN/GTIN: 5059040720992 |
| |
|
| | |
| Kapazität = 1µF Spannung = 1.25kV dc Montageart = Schraubmontage Toleranz = ±5% Serie = MKP386M Anschlussraster = 28mm Länge = 44mm Tiefe = 22mm Höhe = 38mm Abmessungen = 44 x 22 x 38mm Dielektrikum = Polypropylen Anschlussklemmentyp = Schraubhalterung Betriebstemperatur max. = +85°C
Serie MKP386M. Verringert elektromagnetische Störungen durch Klemmspannung und Stromklingeln Hohe Impulsfestigkeit (dV/dt bis 2500 V/μs) Bauweise mit niedriger Induktivität (niedrige ESL) Niedriger ESR Entwickelt für Direktmontage auf IGBT-Modulen Anwendungen umfassen Photovoltaik- und Windkraft-Wechselrichter, Motorantriebe und Frequenzwandler Weitere Informationen: | | Kapazität: | 1µF | Spannung: | 1.25kV dc | Montageart: | Schraubmontage | Toleranz: | ±5% | Serie: | MKP386M | Anschlussraster: | 28mm | Länge: | 44mm | Tiefe: | 22mm | Höhe: | 38mm | Abmessungen: | 44 x 22 x 38mm | Dielektrikum: | Polypropylen | Anschlussklemmentyp: | Schraubhalterung | Betriebstemperatur max.: | +85°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anlaufkondensator, Motorkondensator, Motorstartkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, RMS-DC-Wandler, anlaufkondensator 1µf, anlaufkondensator, folienkondensator vishay, 1730703, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Vishay, MKP386M510125JT4, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 42 | | Frei Haus | ab € 12,83* | € 17,62* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 14,37* | € 26,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 42 Stück | Mindestbestellmenge: 42 Stück ( entspricht € 740,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|