Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MKP386M Folienkondensator 470nF ±5% / 2kV dc Raster 28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay MKP386M Folienkondensator 470nF ±5% / 2kV dc Raster 28mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1730706
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MKP386M447200JT4
EAN/GTIN:
     5059040691469
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 470nF
Spannung = 2kV dc
Toleranz = ±5%
Serie = MKP386M
Anschlussraster = 28mm
Länge = 44mm
Tiefe = 30mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 5mΩ
Abmessungen = 44 x 30 x 46mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Schraubhalterung
Betriebstemperatur max. = +85°C

Serie MKP386M. Verringert elektromagnetische Störungen durch Klemmspannung und Stromklingeln Hohe Impulsfestigkeit (dV/dt bis 2500 V/μs) Bauweise mit niedriger Induktivität (niedrige ESL) Niedriger ESR Entwickelt für Direktmontage auf IGBT-Modulen Anwendungen umfassen Photovoltaik- und Windkraft-Wechselrichter, Motorantriebe und Frequenzwandler
Weitere Informationen:
Kapazität:
470nF
Spannung:
2kV dc
Toleranz:
±5%
Serie:
MKP386M
Anschlussraster:
28mm
Länge:
44mm
Tiefe:
30mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
5mΩ
Abmessungen:
44 x 30 x 46mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Schraubhalterung
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: Anlaufkondensator, Motorkondensator, Motorstartkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, RMS-DC-Wandler, folienkondensator 470nf ±5%, anlaufkondensator, motorkondensator 0,47µf, 1730706, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Vishay, MKP386M447200JT4, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
63
Frei Haus
ab € 17,43*
€ 20,93*
2 Tage
21
1
€ 14,99*
ab € 16,90*
€ 32,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 63 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 63 Stück
Mindestbestellmenge: 63 Stück ( entspricht € 1.318,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.