Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Leiterplattensteckverbinder
>
Artikel
HARWIN Buchse Rot Jumper Steckbrücke 2-polig, Raster 2mm, Länge 3.9mm, Oben offen
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1730825
Hersteller:
Harwin
Herst.-Nr.:
M22-1920005
EAN/GTIN:
5059041509572
Suchbegriffe:
Kurzschlussbrücke
Kurzschlussstecker
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Typ = Oben offen
Anzahl der Kontakte = 2
Raster = 2mm
Gender = Buchse
Farbe = Rot
Anzahl der Reihen = 1
Länge = 3.9mm
Breite = 3.5mm
Tiefe = 1.95mm
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer
Kontaktbeschichtung = Gold
Ausrichtung = Gerade
Kontaktwiderstand max. = 20mΩ
Verbindungsbrücken. 2-polige Verbindungsbrücken auf einem 2 mm-Raster mit vergoldeten oder verzinnten Kontakten aus Berylliumkupfer Hintereinander/seitlich stapelbar, offene Oberseiten für Prüfsonden, Nenndaten siehe "Technische Daten"
Weitere Informationen:
Typ:
Oben offen
Anzahl der Kontakte:
2
Raster:
2mm
Gender:
Buchse
Farbe:
Rot
Anzahl der Reihen:
1
Länge:
3.9mm
Breite:
3.5mm
Tiefe:
1.95mm
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
Kontaktbeschichtung:
Gold
Ausrichtung:
Gerade
Kontaktwiderstand max.:
20mΩ
... >
Steckverbinder
>
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
>
Jumper
Weitere Suchbegriffe:
harwin kurzschlussbrücke
,
kurzschlussbrücke 2 polig
,
kurzschlussstecker
,
1730825
,
Steckverbinder
,
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
,
Jumper
,
HARWIN
,
M221920005
,
Connectors
,
PCB Connectors & Wire Housings
,
Jumpers & Shunts
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
40
Frei Haus
ab € 3,81*
€ 5,05*
Lager 139
1 Tag
94
1
€ 14,99*
ab € 3,55*
€ 8,48*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Pakete
€ 5,05*
€ 6,0095
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,76*
€ 5,6644
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,81*
€ 4,5339
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,1524* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Pakete
Mindestbestellmenge: 40 Pakete (
entspricht € 202,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Amphenol ICC Minitek Buchse Schwarz Jumper Steckbrücke 2-polig, Raster 2mm, Länge 4mm, Oben offen
Amphenol
86730-101LF
ab € 0,40*
Ähnlich
HARWIN Buchse Blau Jumper Steckbrücke 2-polig, Raster 2mm, Länge 3.9mm, Oben offen
Harwin
M22-1910005
ab € 0,116*
Ähnlich
HARWIN Buchse Schwarz Jumper Steckbrücke 2-polig, Raster 2mm, Länge 3.9mm, Oben offen
Harwin
M22-1900005
ab € 0,115*
Ähnlich
MULTICOMP PRO SPC20480 JUMPER, SHUNT, 2MM, 2POL
Multicomp
SPC20480
ab € 0,0872*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen