Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN Buchse Grau Jumper Steckbrücke 2-polig, Raster 2.54mm, Länge 6.3mm, Oben offen


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARWIN Buchse Grau Jumper Steckbrücke 2-polig, Raster 2.54mm, Länge 6.3mm, Oben offen
Artikel-Nr.:
     108EL-1730850
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M7565-05
EAN/GTIN:
     5059041302463
Suchbegriffe:
Kurzschlussbrücke
Kurzschlussstecker
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Typ = Oben offen
Anzahl der Kontakte = 2
Raster = 2.54mm
Gender = Buchse
Farbe = Grau
Anzahl der Reihen = 1
Länge = 6.3mm
Breite = 5mm
Tiefe = 2.3mm
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung = Gold
Ausrichtung = Gerade
Kontaktwiderstand max. = 25mΩ

Steckbrücken (Shunts), 2,54 mm mit offener Oberseite. Diese Steckbrückenbuchsen (Shunts) mit offener Oberseite und 2,54 mm Rastermaß von Harwin sind für die Stiftleisten der Serie M20 geeignet, siehe Best.-Nr. ; 745-7040 745-7040 (typisch) oder für SMD ; 681-2880 681-2880 (typisch) oder für rastbar ; 547-3166 547-3166 (typisch). Die offene Oberseite dieser Steckbrückenbuchsen (Shunts) ermöglicht das Einstecken von Prüfspitzen. Die Zwillingsbalkenkontakte verleihen diesen Steckbrückenbuchsen (Shunts) mit offener Oberseite eine hohe Zuverlässigkeit. Dank der kleinen Abmessung können diese Steckbrückenbuchsen (Shunts) mit offener Oberseite nebeneinander oder hintereinander gestapelt werden.
Weitere Informationen:
Typ:
Oben offen
Anzahl der Kontakte:
2
Raster:
2.54mm
Gender:
Buchse
Farbe:
Grau
Anzahl der Reihen:
1
Länge:
6.3mm
Breite:
5mm
Tiefe:
2.3mm
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung:
Gold
Ausrichtung:
Gerade
Kontaktwiderstand max.:
25mΩ
Weitere Suchbegriffe: kurzschlussstecker, 1730850, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Jumper, HARWIN, M756505, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Jumpers & Shunts
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2535
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,17*
€ 0,457*
Lager 108
100
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,73*
€ 2,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 2,77*
€ 3,2963
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,28*
€ 2,7132
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 2,16*
€ 2,5704
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,07*
€ 2,4633
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,99*
€ 2,3681
pro Packung
ab 1200 Packungen
€ 1,88*
€ 2,2372
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,173* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Mindestbestellmenge: 100 Packungen ( entspricht € 277,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Amphenol
68786-302LF
ab € 0,0919*
Ähnlich
Amphenol
68786-102LF
ab € 0,0801*
Ähnlich
Amphenol
68786-202LF
ab € 0,0951*
Ähnlich
Harwin
M7566-05
ab € 0,115*
Ähnlich
Harwin
M7567-05
ab € 0,0959*
Ähnlich
Würth Elektronik
60900213421
ab € 0,205*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.