Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FCI 68786-102LF Dubox / PV / Bergstik Kurzschlussbrücke Rastermaß: 2.54 mm Polzahl je Reihe:2 Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1401547-BP
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     68786-102LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurzschlussbrücke
Kurzschlussstecker
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
FCI Dubox / PV / Bergstik Kurzschlussbrücke Rastermaß: 2.54 mm Polzahl je Reihe:2 Inhalt: 1 St.

Kurzschlussbrücke RM 2,54 mm


Anzahl Reihen 1

Inhalt 1 St.

Technische Daten:
Anzahl Reihen: 1 · Herstellerfarbe: Weiß · Isolationsmaterial (Details): PBT · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Nennstrom: 2.5 A · Pole: 2 · Polzahl je Reihe: 2 · Produktabmessung, Breite: 0.083 mm · Produktabmessung, Höhe: 5.08 mm · Produktabmessung, Länge: 5.02 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Besonderheiten: offen

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 5.02 x 0.083 x 5.08 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
5.08 mm
Produktabmessung, Länge:
5.02 mm
Produktabmessung, Breite:
0.083 mm
Marke:
FCI
Farbe:
weiß
Steckverbinder-Besonderheiten:
offen
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.:
68786-102LF
Typ (Hersteller-Typ):
Dubox / PV / Bergstik
Nennstrom:
2.5 A
Rastermaß:
2.54 mm
Polzahl je Reihe:
2
Isolationsmaterial (Details):
PBT
Anzahl Reihen:
1
Pole:
2
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Produkt-Art:
Kurzschlussbrücke
Weitere Suchbegriffe: Klemmen Querverbinder, Steckbrücke, steckbrücke 2-polig, klemmen querverbinder, amphenol steckbrücke, FCI, 68786-102LF, Dubox / PV / Bergstik, 863-2762, Kurzschluss-Stecker
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,133*
€ 0,192*
1 Tag
27824
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0801*
€ 0,2328*
Lager 102
221
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,268*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0902*
€ 0,3048*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 37,37*
€ 50,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,268*
€ 0,319
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,235*
€ 0,28
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,201*
€ 0,239
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,192*
€ 0,228
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,179*
€ 0,213
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 4,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harwin
M7571-05
ab € 0,115*
Ähnlich
Harwin
M7566-05
ab € 0,106*
Ähnlich
Harwin
M7582-05
ab € 0,0651*
Ähnlich
Harwin
M7582-46
ab € 0,0622*
Ähnlich
Harwin
M7567-46
ab € 0,139*
Ähnlich
Harwin
M7581-05
ab € 0,0659*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.