Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN Buchse Grau Jumper Steckbrücke 2-polig, Raster 2mm, Länge 3.9mm, Oben offen


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1730852
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M22-1930005
EAN/GTIN:
     5059041284721
Suchbegriffe:
Kurzschlussbrücke
Kurzschlussstecker
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Typ = Oben offen
Anzahl der Kontakte = 2
Raster = 2mm
Gender = Buchse
Farbe = Grau
Anzahl der Reihen = 1
Länge = 3.9mm
Breite = 3.5mm
Tiefe = 1.95mm
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer
Kontaktbeschichtung = Gold
Ausrichtung = Gerade
Kontaktwiderstand max. = 20mΩ

Verbindungsbrücken. 2-polige Verbindungsbrücken auf einem 2 mm-Raster mit vergoldeten oder verzinnten Kontakten aus Berylliumkupfer Hintereinander/seitlich stapelbar, offene Oberseiten für Prüfsonden, Nenndaten siehe "Technische Daten"
Weitere Informationen:
Typ:
Oben offen
Anzahl der Kontakte:
2
Raster:
2mm
Gender:
Buchse
Farbe:
Grau
Anzahl der Reihen:
1
Länge:
3.9mm
Breite:
3.5mm
Tiefe:
1.95mm
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
Kontaktbeschichtung:
Gold
Ausrichtung:
Gerade
Kontaktwiderstand max.:
20mΩ
Weitere Suchbegriffe: Klemmen Querverbinder, Steckbrücke, steckbrücke, 1730852, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Jumper, HARWIN, M221930005, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Jumpers & Shunts
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11670
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,115*
€ 0,359*
Lager 108
100
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,63*
€ 2,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,03*
€ 2,4157
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,88*
€ 2,2372
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,75*
€ 2,0825
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,163* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Mindestbestellmenge: 100 Packungen ( entspricht € 205,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Amphenol
86730-101LF
ab € 0,364*
Ähnlich
Multicomp
SPC20480
ab € 0,0868*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.