Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN Leiterplattenbuchse Gerade 3-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARWIN Leiterplattenbuchse Gerade 3-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1730946
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M20-7820346
EAN/GTIN:
     5059041507349
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anzahl der Kontakte = 3
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 2.54mm
Typ = Buchsenleiste
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 12A
Kontaktmaterial = Bronze

Best.-Nr. ; 681-6860 681-6860 hat zwei Konfigurationen (obere und untere Einführung) mit 5,08 mm Abstand hinten. 2,54-mm-Leiterplattenbuchsen der Serie M20 von Harwin. Die M20-Leiterplattenbuchsen für Durchgangsbohrungsmontage nach Industriestandard mit einem feinen Rastermaß von 2,54 mm wurden für Platine-Platine-Verbindungen entwickelt. Mit ihrer hochwertigen, kompakten Bauweise erfüllen die Steckverbinder der Serie M20 die Anforderungen an erhöhte Einschränkungen in Bezug auf die Leiterplattendichte und -höhe. Die Gehäuse dieser M20-Buchsen bestehen aus Flüssigkristallpolymer gemäß UL94V-0 und halten den gleichen Reflow-Lötprozessen stand wie SMD-Versionen. Äußerst langlebige zweiteilige Kontakte sorgen für eine verbesserte elektrische Verbindung und steigern die Gesamtzuverlässigkeit des Steckverbinders. Die Leiterplattenbuchsen der Serie M20 sind in ein- und zweireihigen Konfigurationen sowie mit verschiedenen Kontaktzahlen erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. Kompaktes Design Hochtemperatur-Thermoplastgehäuse Äußerst zuverlässige Zweifachkontakte Bis zu 300 Steckzyklen Nennstrom von bis zu 2 A pro Kontakt. Informationen zur Produktanwendung. Die Leiterplattenbuchsen der Serie M20 können in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet werden und sind als Standard-Steckverbinder in integrierten PCs, Hauptplatinen und großen Elektroniksystemen bewährt. Anwendungen umfassen die Unterhaltungselektronik, Kommunikation, Antriebe und Steuerungen, industrielle Überwachung und Computer
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
2.54mm
Typ:
Buchsenleiste
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
12A
Kontaktmaterial:
Bronze
Weitere Suchbegriffe: harwin leiterplattenbuchse, leiterplattenbuchse, leiterplattenbuchse 1-reihig, 1730946, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, HARWIN, M207820346, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
74
€ 8,95*
ab € 0,58*
€ 0,83*
1
€ 6,90*
ab € 0,38*
€ 1,05*
1 Tag
4135
10
€ 14,99*
ab € 0,451*
€ 1,494*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 74 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 74 Stück
Mindestbestellmenge: 74 Stück ( entspricht € 61,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harwin
Z20-320
ab € 459,32*
Zubehör
Harwin
M20-1180042
ab € 5,08*
Zubehör
Harwin
M20-9990346
ab € 0,0579*
Zubehör
Harwin
M20-9990345
ab € 0,0593*
Zubehör
Harwin
M20-8770342
ab € 0,124*
Zubehör
Harwin
M20-003
ab € 11,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.