Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Stift; Buchse; weiblich; 2,54mm; PIN: 3; THT; gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARWIN Leiterplattenbuchse Gerade 3-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm
Artikel-Nr.:
     2805-M20-7820346
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M20-7820346
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Hersteller: HARWIN
Steckverbinder-Typ: Stift
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Anzahl Pole: 3
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x3
Kontaktraster: 2,54mm
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
74
€ 8,95*
ab € 0,58*
€ 0,83*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,38*
€ 1,05*
2 Tage
4135
10
€ 14,99*
ab € 0,451*
€ 1,494*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 71 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 142 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 568 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1065 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 10011 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harwin
Z20-320
ab € 459,32*
Zubehör
Harwin
M20-1180042
ab € 5,08*
Zubehör
Harwin
M20-9990346
ab € 0,0579*
Zubehör
Harwin
M20-9990345
ab € 0,0593*
Zubehör
Harwin
M20-8770342
ab € 0,124*
Zubehör
Harwin
M20-003
ab € 11,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.