Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MKP1848C Folienkondensator 25μF ±5% / 500V dc, THT Raster 37.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1731594
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MKP1848C62550JP4
EAN/GTIN:
     5059040723740
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 25µF
Spannung = 500V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = MKP1848C
Anschlussraster = 37.5mm
Länge = 43mm
Tiefe = 21.5mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 6mΩ
Abmessungen = 43 x 21.5 x 38.5mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser = 1mm

Serie MKP 1848C. Bei der Serie MKP 1848C handelt es sich um DC-Link-Kondensatoren mit hoher Dichte Hohes Brummstromvermögen, niedriger ESR und niedriger ESL Anwendungen umfassen: Wechselrichter-USV für erneuerbare Energien, Akkuladegeräte und Motorantriebe
Weitere Informationen:
Kapazität:
25µF
Spannung:
500V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
MKP1848C
Anschlussraster:
37.5mm
Länge:
43mm
Tiefe:
21.5mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
6mΩ
Abmessungen:
43 x 21.5 x 38.5mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser:
1mm
Weitere Suchbegriffe: Anlaufkondensator, Motorkondensator, Motorstartkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, RMS-DC-Wandler, Radial Kondensator, anlaufkondensator 25 µf 500v, anlaufkondensator 25 µf, anlaufkondensator, 1731594, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Vishay, MKP1848C62550JP4, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
91
Frei Haus
ab € 9,19*
€ 12,80*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 9,58*
€ 21,36*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 91 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 182 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 91 Stück
Mindestbestellmenge: 91 Stück ( entspricht € 1.164,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.