Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MKP386M Folienkondensator 220nF ±5% / 2kV dc Raster 28mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay MKP386M Folienkondensator 220nF ±5% / 2kV dc Raster 28mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1731598
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MKP386M422200JT4
EAN/GTIN:
     5059040717145
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 220nF
Spannung = 2kV dc
Toleranz = ±5%
Serie = MKP386M
Anschlussraster = 28mm
Länge = 44mm
Tiefe = 22mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 10mΩ
Abmessungen = 44 x 22 x 38mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Schraubhalterung
Betriebstemperatur max. = +85°C

Serie MKP386M. Verringert elektromagnetische Störungen durch Klemmspannung und Stromklingeln Hohe Impulsfestigkeit (dV/dt bis 2500 V/μs) Bauweise mit niedriger Induktivität (niedrige ESL) Niedriger ESR Entwickelt für Direktmontage auf IGBT-Modulen Anwendungen umfassen Photovoltaik- und Windkraft-Wechselrichter, Motorantriebe und Frequenzwandler
Weitere Informationen:
Kapazität:
220nF
Spannung:
2kV dc
Toleranz:
±5%
Serie:
MKP386M
Anschlussraster:
28mm
Länge:
44mm
Tiefe:
22mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
10mΩ
Abmessungen:
44 x 22 x 38mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Schraubhalterung
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: Anlaufkondensator, Motorkondensator, Motorstartkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, 0,22 µf motorkondensator, anlaufkondensator, folienkondensator 220nf, 1731598, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Vishay, MKP386M422200JT4, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 453,49038*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 42 Stück (ab € 10,79739* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 586,11*
€ 697,4709
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 516,9402*
€ 615,15884
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 496,84026*
€ 591,23991
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 483,79002*
€ 575,71012
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 453,49038*
€ 539,65355
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.