| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1731605 Herst.-Nr.: MKP1848C71010JY5 EAN/GTIN: 5059040731318 |
| |
|
| | |
| Kapazität = 100µF Spannung = 1kV dc Montageart = Durchsteckmontage Toleranz = ±5% Serie = MKP1848C Anschlussraster = 52.5mm Länge = 57.5mm Tiefe = 70mm Äquivalenter Serienwiderstand = 3.5mΩ Abmessungen = 57.5 x 70 x 65mm Dielektrikum = Polypropylen Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage Anschlussdurchmesser = 1.2mm
Serie MKP 1848C. Bei der Serie MKP 1848C handelt es sich um DC-Link-Kondensatoren mit hoher Dichte Hohes Brummstromvermögen, niedriger ESR und niedriger ESL Anwendungen umfassen: Wechselrichter-USV für erneuerbare Energien, Akkuladegeräte und Motorantriebe Weitere Informationen: | | Kapazität: | 100µF | Spannung: | 1kV dc | Montageart: | Durchsteckmontage | Toleranz: | ±5% | Serie: | MKP1848C | Anschlussraster: | 52.5mm | Länge: | 57.5mm | Tiefe: | 70mm | Äquivalenter Serienwiderstand: | 3.5mΩ | Abmessungen: | 57.5 x 70 x 65mm | Dielektrikum: | Polypropylen | Anschlussklemmentyp: | Durchsteckmontage | Anschlussdurchmesser: | 1.2mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anlaufkondensator, Motorkondensator, Motorstartkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, RMS-DC-Wandler, Radial Kondensator, anlaufkondensator 100µf, anlaufkondensator, folienkondensator durchsteckmontage, 1731605, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Vishay, MKP1848C71010JY5, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 36,40* | € 46,31* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 32,01* | € 68,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 926,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|