Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Elektrolytkondensator
>
Alu Elko
>
Artikel
KEMET PEG225, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 2200μF -10 → +30% / 25V dc, Ø 16mm x 29mm x 29mm, bis 150°C
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1731904
Hersteller:
Kemet
Herst.-Nr.:
PEG225HF4220ME1
EAN/GTIN:
5059043352466
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Kapazität = 2200µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Axial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 16 x 29mm
Höhe = 29mm
Länge = 29mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 16mm
Betriebstemperatur max. = +150°C
Lebensdauer = 1500 h @ +150 °C/Ir
Brummstrom = 4.9A
Serie PEG 225. Hohe CV Äußerst hoher Brummstrom. Hohe Vibrationsfestigkeit
Weitere Informationen:
Kapazität:
2200µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Axial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
16 x 29mm
Höhe:
29mm
Länge:
29mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
16mm
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Lebensdauer:
1500 h @ +150 °C/Ir
Brummstrom:
4.9A
... >
Passive Bauelemente
>
Kondensatoren
>
Aluminium Elektrolytkondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
,
Elko
,
Radial Kondensator
,
elektrolytkondensator tht 25v
,
axial kondensator
,
axial kondensator 25v
,
1731904
,
Passive Bauelemente
,
Kondensatoren
,
Aluminium Elektrolytkondensatoren
,
KEMET
,
PEG225HF4220ME1
,
Passive Components
,
Capacitors
,
Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 401,45*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 4,0145* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 515,01*
€ 612,8619
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 459,35*
€ 546,6265
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 440,45*
€ 524,1355
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 433,57*
€ 515,9483
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 424,82*
€ 505,5358
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 401,45*
€ 477,7255
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 2200μF ±20% / 25V dc, Ø 16mm x 28mm x 28mm, bis 105°C
RS Pro
1620704
ab € 136,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen