Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Micro-MaTch Steckverbindergehäuse Buchse 1.27mm, 8-polig / 2-reihig Gerade für Crimp-/Raststecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-1732846
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     338095-8
EAN/GTIN:
     5056282798109
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Stiftgehäuse
Stiftleiste
te connectivity stiftgehäuse
Anzahl der Kontakte = 8
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 1.27mm
Gender = Buchse
Serie = Micro-MaTch
Zur Verwendung mit = Crimp-/Raststecker
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 13.5mm
Breite = 5.1mm
Gehäusematerial = PET

Micro MaTch Cosi Gehäuse
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
1.27mm
Gender:
Buchse
Serie:
Micro-MaTch
Zur Verwendung mit:
Crimp-/Raststecker
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
13.5mm
Breite:
5.1mm
Gehäusematerial:
PET
Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse, stiftgehäuse 8polig, 1732846, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, TE Connectivity, 3380958, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
450
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 0,75*
2 Tage
6756
1
€ 14,99*
ab € 0,647*
€ 1,287*
1
€ 6,90*
ab € 0,44*
€ 1,95*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 450 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 450 Stück
Mindestbestellmenge: 450 Stück ( entspricht € 337,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.