Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 338095-8 GEHÄUSE STIFTLEISTE, WTB 8P 2REIH 2.54MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3398459
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     338095-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Stiftgehäuse
Stiftleiste
te connectivity stiftgehäuse
Rastermaß: 2.54 mm
  • Zur Verwendung mit: -
  • Produktpalette: Micro-MaTch
  • Anzahl der Positionen: 8 -polig
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse, stiftgehäuse 8polig, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, AMP - TE CONNECTIVITY, 338095-8, 3398459, 339-8459
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    450
    Frei Haus
    ab € 0,55*
    € 0,75*
    Lager 139
    6756
    1
    € 14,99*
    ab € 0,647*
    € 1,287*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,44*
    € 1,95*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,287*
    € 1,53153
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,264*
    € 1,50416
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,974*
    € 1,15906
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,909*
    € 1,08171
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,815*
    € 0,96985
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,78*
    € 0,9282
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,767*
    € 0,91273
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,647*
    € 0,76993
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.