Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO USB-Kabel, Micro-USB B / offenes Ende, 500mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO USB-Kabel, Micro-USB B / offenes Ende, 500mm Schwarz
RS PRO USB-Kabel, Micro-USB B / offenes Ende, 500mm Schwarz
RS PRO USB-Kabel, Micro-USB B / offenes Ende, 500mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-1733530
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1733530
EAN/GTIN:
     5056279096454
Suchbegriffe:
Schaltdraht
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
Länge = 500mm
Steckverbinder 1 = Micro-USB B
Steckverbinder 2 = offenes Ende
USB-Kabeltyp = USB-Kabel
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Mantelfarbe = Schwarz
Standards = UL2464

Micro-USB-B-auf-Bare-Kabel-USB-Stecker von RS Pro RS PRO RS Pro von der bewährten Marke ist ein hochwertiges Micro-USB-B-auf-Bare-Kabel-USB-Kabel mit Stecker. Dieses offene USB-Kabel wurde mit persönlichen Vorlieben entwickelt, da ein Ende Micro-USB ist und das andere an einem Steckeradapter der Wahl des Benutzers befestigt werden kann. Dadurch kann das Gerät am anderen Ende des Steckverbinders direkt mit Strom versorgt werden. Eigenschaften und Vorteile 0,5 m Länge Schwarze PVC-Ummantelung Entspricht den RoHS-Standards (Restriction of Hazardous Substances) Anwendungen Micro-USB-Kabel sind mit vielen tragbaren Geräten kompatibel, wie z. B.: Gaming-Controller Kameras Mobiltelefone Tragbare Festplatten Kameras Was ist der Vorteil von Micro-USB? Micro-USB-Steckverbinder sind kleiner als Standard-USB-Steckverbinder, was platzsparende Vorteile ermöglicht und bis zu 10.000 Lebensdauer und Festigkeit im Stecker hat. Warum RS Pro? RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Länge:
500mm
Steckverbinder 1:
Micro-USB B
Steckverbinder 2:
offenes Ende
USB-Kabeltyp:
USB-Kabel
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Mantelfarbe:
Schwarz
Standards:
UL2464
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, 1733530, Kabel und Drähte, Computerkabel, RS PRO, USB000050H05935, Cables & Wires, Computer Cables, USB Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.