Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO USB-Kabel, Micro-USB B / offenes Ende, 1.8m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO USB-Kabel, Micro-USB B / offenes Ende, 1.8m Schwarz
RS PRO USB-Kabel, Micro-USB B / offenes Ende, 1.8m Schwarz
RS PRO USB-Kabel, Micro-USB B / offenes Ende, 1.8m Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-1733531
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1733531
EAN/GTIN:
     5056279096461
Suchbegriffe:
Schaltdraht
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
Länge = 1.8m
Steckverbinder 1 = Micro-USB B
Steckverbinder 2 = offenes Ende
USB-Kabeltyp = USB-Kabel
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Mantelfarbe = Schwarz
Standards = UL2464

RS PRO 7
Weitere Informationen:
Länge:
1.8m
Steckverbinder 1:
Micro-USB B
Steckverbinder 2:
offenes Ende
USB-Kabeltyp:
USB-Kabel
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Mantelfarbe:
Schwarz
Standards:
UL2464
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, 1733531, Kabel und Drähte, Computerkabel, RS PRO, USB000050H15935, Computer Cables, USB Cables, Cables & Wires
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.