Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MKP1848C Folienkondensator 5μF ±5% / 500V dc, THT Raster 27.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1733869
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MKP1848C55050JK2
EAN/GTIN:
     5059040689428
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 5µF
Spannung = 500V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = MKP1848C
Anschlussraster = 27.5mm
Länge = 32mm
Tiefe = 11mm
Höhe = 21mm
Abmessungen = 32 x 11 x 21mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser = 0.8mm

Serie MKP 1848C. Bei der Serie MKP 1848C handelt es sich um DC-Link-Kondensatoren mit hoher Dichte Hohes Brummstromvermögen, niedriger ESR und niedriger ESL Anwendungen umfassen: Wechselrichter-USV für erneuerbare Energien, Akkuladegeräte und Motorantriebe
Weitere Informationen:
Kapazität:
5µF
Spannung:
500V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
MKP1848C
Anschlussraster:
27.5mm
Länge:
32mm
Tiefe:
11mm
Höhe:
21mm
Abmessungen:
32 x 11 x 21mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: Anlaufkondensator, Motorkondensator, Motorstartkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, RMS-DC-Wandler, Radial Kondensator, anlaufkondensator 5µf 500vac, anlaufkondensator, anlaufkondensator 5µf, 1733869, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Vishay, MKP1848C55050JK2, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
130
Frei Haus
ab € 1,66*
€ 2,16*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,63*
€ 5,25*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 130 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 260 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 650 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 130 Stück
Mindestbestellmenge: 130 Stück ( entspricht € 280,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.