Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET LDE Folienkondensator 470nF ±10% / 63 V ac, 100V dc, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1734146
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     LDEEE3470KA5N00
EAN/GTIN:
     5059043327174
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 470nF
Spannung = 63 V ac, 100V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Toleranz = ±10%
Serie = LDE
Länge = 7.3mm
Tiefe = 6.1mm
Höhe = 3mm
Abmessungen = 7.3 x 6.1 x 3mm
Dielektrikum = Polyethylen-Naphthalat
Anschlussklemmentyp = SMD
Betriebstemperatur max. = +125°C

Nicht geeignet für netzübergreifende Anwendungen. Serie LDE in Kfz-Qualität. Bei der LDE-Serie handelt es sich um gestapelte SMD-Polyethylen-Naphthalat-Filmkondensatoren in Knopfzellenform, Kfz-Qualität. Anwendungen umfassen Überbrückung und Signalkopplung. LDE ist eine universell einsetzbare Serie für höchste Zuverlässigkeit und Einsatz bei hohen Temperaturen. Eigenschaften und Vorteile: Nennspannung: 50 V dc bis 1000 V dc Nennspannung: 40 V ac bis 250 V ac Kapazitätsbereich: 0,001–4,7 μF EIA-Größe: 1206–6054 Klimakategorie 55/125/56 RoHS-konforme und lose Anschlüsse Betriebstemperatur von –55 °C bis +125 °C Kfz-Ausführungen (AEC-Q200) erhältlich. Merkmale. Rated voltage 50 V dc to 1000 V dc Rated voltage 40 V ac to 250 V ac Capacitance range 0.001 – 4.7 μF EIA size 1206 – 6054 Climatic category 55/125/56 RoHS Compliant and lead-free terminations Operating temperature range of −55˚C to +125˚C Automotive (AEC–Q200) grades available. Anwendungsbereich. Applications include bypassing and signal coupling. LDE is a general purpose series designed for the highest reliability and high temperature service.
Weitere Informationen:
Kapazität:
470nF
Spannung:
63 V ac, 100V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
LDE
Länge:
7.3mm
Tiefe:
6.1mm
Höhe:
3mm
Abmessungen:
7.3 x 6.1 x 3mm
Dielektrikum:
Polyethylen-Naphthalat
Anschlussklemmentyp:
SMD
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, Schichtkondensator, folienkondensator 470nf 63v, filmkondensator, folienkondensator 470nf, 1734146, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, LDEEE3470KA5N00, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2250
Frei Haus
ab € 0,75*
€ 0,81*
46 Tage
nicht lagernd
2250
Frei Haus
ab € 0,733*
€ 0,823*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2250 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 4500 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 11250 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 1125000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.250 Stück
Mindestbestellmenge: 2250 Stück ( entspricht € 1.822,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.