Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, Goldmax 300, THT MLCC, Vielschicht Keramikkondensator Z5U, 100nF ±20% / 50V dc


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1734775
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C322C104M5U5TA
EAN/GTIN:
     5059043576039
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 50V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Dielektrikum = Z5U
Toleranz = ±20%
Abmessungen = 5.08 x 3.81 x 6.6mm
Länge = 5.08mm
Tiefe = 3.81mm
Höhe = 6.6mm
Serie = Goldmax 300
Betriebstemperatur max. = +85°C

Serie C315 / C320 / C322 / C330. Dielektrikum Z5U Konturgetreu beschichtet
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Dielektrikum:
Z5U
Toleranz:
±20%
Abmessungen:
5.08 x 3.81 x 6.6mm
Länge:
5.08mm
Tiefe:
3.81mm
Höhe:
6.6mm
Serie:
Goldmax 300
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: Vielschicht Keramikkondensator, kerko 100nf 50v tht, vielschicht keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, 1734775, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, C322C104M5U5TA, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 25,38*
€ 41,85*
€ 6,90*
ab € 44,24*
€ 58,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,85*
€ 49,8015
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,10*
€ 40,579
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,67*
€ 38,8773
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,68*
€ 36,5092
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,89*
€ 35,5691
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,38*
€ 30,2022
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,05076* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.