Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC,monolithisch; 100nF; 50V; Z5U; ±20%; THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC,monolithisch; 100nF; 50V; Z5U; ±20%; THT
Kondensator: Keramik; MLCC,monolithisch; 100nF; 50V; Z5U; ±20%; THT
Artikel-Nr.:
     2805-C322C104M5U5TA
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C322C104M5U5TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 5,08mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: Z5U
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC;monolithisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 25,38*
€ 41,85*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 44,24*
€ 58,79*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,79*
€ 69,9601
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,57*
€ 68,5083
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,27*
€ 64,5813
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,02*
€ 61,9038
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,18*
€ 59,7142
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,24*
€ 52,6456
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,08848* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.