Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Positive Lock .250 Mk II Crimpkontaktgehäuse, Stecker, Nylon, B 6.35mm, Natur, 1-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1735247
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-172076-1
EAN/GTIN:
     5056282798727
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Flachsteckhülse
Steckergehäuse
Anschlusstyp = Stecker
Gehäusematerial = Nylon
Länge = 22.9mm
Farbe = Natur
Anzahl der Kontakte = 1
Flachstecker Breite = 6.35mm
Serie = Positive Lock .250 Mk II

Steckdosengehäuse der Serie Positive Lock MK II 250 von TE Connectivity. Die Gehäuse der Serie Positive Lock MK II 250 für den Einsatz mit den Crimp-Buchsenkontakten der Serie Positive Lock MK II 250. Diese Positive Lock MK II-Steckverbindergehäuse sorgen für Isolierung der Buchsen und besitzen interne Verriegelungsflächen, die für eine sichere Verbindung sorgen. Eine Verriegelung an der Buchse rastet in eine Rampe im Steckverbindergehäuse ein und verhindert ein Trennen, wenn am Kabel gezogen wird. Das Positive Lock-Steckdosengehäuse dient auch als Demontagewerkzeug. Wenn das Gehäuse nach hinten gezogen wird, drückt die abgeschrägte Gehäusewand die Verriegelung an der Steckdose nach unten, sodass der gesteckte Flachstecker gelöst wird. Eigenschaften und Vorteile. Bietet Isolierung an den Klemmen Interne Verriegelungsflächen für sichere Verbindung Ermöglicht leichtes Trennen von Buchsen- und Flachstecker-Kontaktgehäusen UL 94V-0-Nylon. Informationen zur Produktanwendung. Die Crimp-Anschlussklemmen und -Gehäuse der Serie Positive Lock MK II 250 wurden ursprünglich für die Anforderungen von Automobilprodukten entwickelt, sind aber auch ideal für den Einsatz in Anwendungen, bei denen starke Vibrationen und mechanische Belastung vorhanden sind. Anwendungsgebiete: Kfz, Haushalts- und Küchengeräte (Weiße Ware), medizinische und industrielle Geräte und Verkaufsautomaten.
Weitere Informationen:
Anschlusstyp:
Stecker
Gehäusematerial:
Nylon
Länge:
22.9mm
Farbe:
Natur
Anzahl der Kontakte:
1
Flachstecker Breite:
6.35mm
Serie:
Positive Lock .250 Mk II
Weitere Suchbegriffe: te connectivity steckergehäuse, steckergehäuse, buchsengehäuse 1-polig, 1735247, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Crimp Anschlussklemmengehäuse, TE Connectivity, 21720761, Connectors, Wire Terminals & Splices, Crimp Terminal Housings
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,09665*
€ 0,12729*
1 Tag
1032
100
€ 14,99*
ab € 0,0974*
€ 0,1964*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,12729*
€ 0,15148
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,12219*
€ 0,14541
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,11855*
€ 0,14107
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,09665*
€ 0,11501
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 127,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.