Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 2-172076-1 BUCHSENGEHÄUSE, 1POS, NYLON 6/6, NATUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2778340
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-172076-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Flachsteckhülse
Steckergehäuse
Rastermaß: -
  • Zur Verwendung mit: Kontakte der Baureihen 170327, 170328 &, 170329 von AMP
  • Produktpalette: Positive Lock 250
  • Anzahl der Positionen: 1 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: te connectivity steckergehäuse, steckergehäuse, buchsengehäuse 1-polig, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, AMP - TE CONNECTIVITY, 2-172076-1, 2778340, 277-8340
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,09665*
    € 0,12729*
    Lager 139
    1032
    100
    € 14,99*
    ab € 0,0974*
    € 0,1964*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 0,1964*
    € 0,23372
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,1951*
    € 0,23217
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1666*
    € 0,19825
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1325*
    € 0,15768
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1273*
    € 0,15149
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1248*
    € 0,14851
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1228*
    € 0,14613
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1195*
    € 0,14221
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0974*
    € 0,11591
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,64* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.