Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Free Height Leiterplattenbuchse Gerade 220-polig / 2-reihig, Raster 0.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Free Height Leiterplattenbuchse Gerade 220-polig / 2-reihig, Raster 0.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1735570
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3-6318490-6
EAN/GTIN:
     5060641231695
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Anzahl der Kontakte = 220
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 0.5mm
Typ = Platine-Platine
Montagetyp = SMD
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 500mA
Betriebsspannung = 50 V
Serie = Free Height
Kontaktmaterial = Kupfer

Steckverbinder, 0,5 mm FH (freie Höhe), von TE Connectivity. Zweiteiliges Steckverbindersystem mit offenem Pinfeld, 0,5 mm FH (frei Höhe), konzipiert für parallele Platine-Platine-Stapelanwendungen. Diese 0,5 mm FH-Steckverbinder in Stecker- und Buchsenausführung bieten eine PICMG COM Express-Standardschnittstelle zwischen eingebetteten Modulen und Trägerkarten. Das 0,5 mm-Rastermaß mit hoher Dichte, über die diese FH-Steckverbinder verfügen, führt zu geringen Abmessungen und bietet Platzersparnis auf der Leiterplatte. Die Gehäuse dieser 0,5 mm-FH-Steckverbinder verfügen über eine Polarisierung, um Fehlsteckung zu verhindern, ferner sorgen Leiterplatten-Lötstifte sorgen für einen sicheren Halt auf der Leiterplatte. Die 0,5 mm-FH-Buchsensteckverbinder verfügen über Erdkontakte und die Stecker verfügen über Erdabschirmung für den Giga-Bereich. Diese 0,5 mm-FH-Steckverbinder sind wahlweise erhältlich in Höhenmaßen von 4 mm, 5 mm und 8 mm. In Kombination können Sie ein großes Sortiment an Leiterplattenrastern bilden. Eigenschaften und Vorteile. • PICMG COM-Express-Standardschnittstelle • Platzersparnis auf der Leiterplatte wegen hoher Dichte, 0,5 mm-Rastermaß • Polarisierte Gehäuse, um Fehlsteckung zu verhindern • Lötstifte für einen sicheren Halt der Verbindung zur Leiterplatte • Erdungskontakte und Abschirmungen. Informationen zur Produktanwendung. Diese 0,5 mm-FH-Steckverbinder eignen sich ideal für den Einsatz in Downsizing-Anwendungen, bei denen parallel mit hoher Dichte gestapelte Leiterplatten benötigt werden. Anwendungen umfassen Geräte aus dem Bereich Home Security, Unterhaltungselektronik, Datenspeichergeräte, Telekommunikation, kundenspezifische Leiterplatten und Geräte der Industrieinformatik.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
220
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
0.5mm
Typ:
Platine-Platine
Montagetyp:
SMD
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
500mA
Betriebsspannung:
50 V
Serie:
Free Height
Kontaktmaterial:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse 2-reihig, leiterplattenbuchse, te connectivity stiftleiste, 1735570, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, TE Connectivity, 363184906, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
210
Frei Haus
ab € 14,89*
€ 17,54*
1 Tag
11
1
€ 14,99*
ab € 17,67*
€ 26,24*
1
€ 6,90*
ab € 15,60*
€ 45,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 210 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 210 Stück
Mindestbestellmenge: 210 Stück ( entspricht € 3.683,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
3-6318491-6
ab € 10,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.