Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 3-6318490-6 BUCHSE,0.5MM,220KONT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1629996
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3-6318490-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Steckverbindermontage: Oberflächenmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 0.5 mm
  • Produktpalette: FSI
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mezzanine-Steckverbinder: Buchse
  • Anzahl der Kontakte: 220 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse 2-reihig, leiterplattenbuchse, te connectivity stiftleiste, Array-Steckverbinder, Mezzanine, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 3-6318490-6, 1629996, 162-9996
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    210
    Frei Haus
    ab € 14,89*
    € 17,54*
    Lager 139
    11
    1
    € 14,99*
    ab € 17,67*
    € 26,24*
    1
    € 6,90*
    ab € 15,60*
    € 45,96*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,24*
    € 31,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,97*
    € 29,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,29*
    € 27,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,90*
    € 26,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,14*
    € 25,16
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 20,99*
    € 24,98
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,84*
    € 24,80
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 20,70*
    € 24,63
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,67*
    € 21,03
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    3-6318491-6
    ab € 10,80*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.