Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QANTEK 32.768kHz Quarz, Oberflächenmontage, ±20ppm, 12.5pF, B. 1.5mm, H. 0.65mm, L. 3.2mm, SMD, 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1735696
Hersteller:
     QANTEK
Herst.-Nr.:
     QTC332.76812B2R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Uhrenquarz
quarz halbleiter
Standard Frequenz = 32.768kHz
Montageart = Oberflächenmontage
Belastungskapazität = 12.5pF
Gehäusetyp = SMD
Pinanzahl = 2
Länge = 3.2mm
Breite = 1.5mm
Höhe = 0.65mm
Abmessungen = 3.2 x 1.5 x 0.65mm
Frequenz-Toleranz = ±20ppm
Reihenwiderstand = 65kΩ
Betriebstemperatur max. = 85°C

QTC3
Weitere Informationen:
Standard Frequenz:
32.768kHz
Montageart:
Oberflächenmontage
Belastungskapazität:
12.5pF
Gehäusetyp:
SMD
Pinanzahl:
2
Länge:
3.2mm
Breite:
1.5mm
Höhe:
0.65mm
Abmessungen:
3.2 x 1.5 x 0.65mm
Frequenz-Toleranz:
±20ppm
Reihenwiderstand:
65kΩ
Betriebstemperatur max.:
85°C
Weitere Suchbegriffe: 1735696, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Schwingquarz, QANTEK, QTC33276812B2R, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Crystal Units
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,47*
1 Tag
3995
5
€ 14,99*
ab € 0,589*
€ 0,869*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.410,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.