Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: QTC332.76812B2R QUARZ, 32.768KHZ, 12.5PF, 3.2 X 1.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2508432
Hersteller:
     QANTEK
Herst.-Nr.:
     QTC332.76812B2R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Uhrenquarz
quarz halbleiter
Produktpalette: QTC3
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Belastungskapazität: 12.5 pF
  • Frequenztoleranz + / -: 20 ppm
  • Quarzgehäuse: SMD, 3.2mm x 1.5mm
  • Nennfrequenz: 32.768 kHz
  • Frequenzstabilität + / -: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, QANTEK TECHNOLOGY CORPORATION, QTC332.76812B2R, 2508432, 250-8432
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,37*
    € 0,47*
    Lager 139
    3995
    5
    € 14,99*
    ab € 0,589*
    € 0,869*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,869*
    € 1,03411
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,839*
    € 0,99841
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,799*
    € 0,95081
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,749*
    € 0,89131
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,699*
    € 0,83181
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,589*
    € 0,70091
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,345* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.