| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1736459 Herst.-Nr.: 195204-230 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Versorgungsspannung = 12 V dc Hub max. = 17.78mm Spulenwiderstand = 20.7Ω
Die umfangreiche Plattform der linearen röhrenförmigen Magnetschalter von Johnson Electric bieten eine hohe Kraft für kurzhubige Anwendungen und sind ideal für Anwendungen, die eine lange Lebensdauer und eine hohe Zuverlässigkeit erfordern. Die STA-Technologie wird mit einer reibungsarmen Systemspule gefertigt, die eine Lebensdauer von 25 Millionen Betätigungen ermöglicht. Die anpassbare STA-Plattform ist erhältlich in verschiedenen Größen, sowohl als Druck- und Zugbetätigung, die gut geeignet für Verriegelungs-/Rasthebelbetätigungen ist. Die STA-Serie bietet hohe Beständigkeit gegen Stöße und Vibrationen und widersteht extremen Umgebungsbedingungen und ist auch in Versionen mit magnetischer Verriegelung erhältlich.Die STA® Serie hat verbesserte Designfunktionen und verbesserte LeistungDruck-/ZugmodelleHübe bis zu 2-1/2 ZollLebensdauer von 25 MillionenBetätigungen für STA-Bauweisen Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung: | 12 V dc | Hub max.: | 17.78mm | Spulenwiderstand: | 20.7Ω |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: elektromagnet ziehend, 1736459, Automation, Elektromechanische Magnete, Hubmagnete-Linear, Johnson Electric, 195204230, Automation & Control Gear, Solenoids, Linear Solenoids |
| | |
| |