Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SIRIUS ACT Tafelmontage Not-Aus-Schalter, 5 → 500 V ac, 5 → 500V dc, 1 Öffner, Kunststoff,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Siemens SIRIUS ACT Tafelmontage Not-Aus-Schalter, 5 → 500 V ac, 5 → 500V dc, 1 Öffner, Kunststoff,
Artikel-Nr.:
     108EL-1736761
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SU1100-1HB20-3CH0
EAN/GTIN:
     4011209957831
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Montageart = Tafelmontage
Ausschnitt-Durchmesser = 22mm
Kontaktanordnung = 1 Öffner
Drucktasterbetätigung = Drehfreigabe
Beleuchtet = Nein
Serie = SIRIUS ACT
Farbe = Rot
Drucktastenform = Rund
Nennspannung = 5 → 500 V ac, 5 → 500V dc
Versorgungsstrom = 10A
Tiefe = 95mm
Hilfsschalter = 1
Better World-Produkt = Ja
Blendenmaterial = Kunststoff

NOT-AUS-Drucktaste mit Pilzkopf, 22 mm, rund, Kunststoff, rot, 40 mm, rastend, positive Verriegelung, Dreh-Entriegelung, mit gelber Trägerplatte, Beschriftung: NOT-AUS, mit Halter, 1 Öffner, Federanschlussklemme
Weitere Informationen:
Montageart:
Tafelmontage
Ausschnitt-Durchmesser:
22mm
Kontaktanordnung:
1 Öffner
Drucktasterbetätigung:
Drehfreigabe
Beleuchtet:
Nein
Serie:
SIRIUS ACT
Farbe:
Rot
Drucktastenform:
Rund
Nennspannung:
5 → 500 V ac, 5 → 500V dc
Versorgungsstrom:
10A
Tiefe:
95mm
Hilfsschalter:
1
Better World-Produkt:
Ja
Blendenmaterial:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Pilztaster, drucktaster siemens 22mm, pilztaster siemens, pilztaster rot, 1736761, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Not-Aus-Schalter, Siemens, 3SU11001HB203CH0, Switches, Push Button Switches & Components, Emergency Stop Push Buttons
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 21,38*
€ 29,36*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 22,09*
€ 30,75*
€ 5,46*
ab € 22,69*
€ 30,98*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,97*
€ 32,56*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 26,32*
€ 36,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3SU19000DF700AA0
ab € 10,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.