Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Power Solutions OKI-78SR Nicht isolierter DC/DC-Wandler, Eingang 24V dc / Ausgang 12V dc, 1 Ausg., 12W, 1A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1736921
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     OKI-78SR-12/1.0-W36E-C
EAN/GTIN:
     5059041003681
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 1A
Eingangsspannung = 24V dc
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = TO-220
Nennleistung = 12W
Wirkungsgrad = 95.3%
Brumm- und Störspannung = 75mV ss
Temperatur min. = -40°C
Serie = OKI-78SR
Netzausregelung = ±0.25%
Maximaler Eingangsstrom = 530mA
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
1A
Eingangsspannung:
24V dc
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
TO-220
Nennleistung:
12W
Wirkungsgrad:
95.3%
Brumm- und Störspannung:
75mV ss
Temperatur min.:
-40°C
Serie:
OKI-78SR
Netzausregelung:
±0.25%
Maximaler Eingangsstrom:
530mA
Weitere Suchbegriffe: murata dc dc wandler, dc-dc wandler ics, 1736921, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, Schaltregler, Murata Power Solutions, OKI78SR1210W36EC, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, Switching Regulators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
126
Frei Haus
ab € 5,76667*
€ 8,3981*
1
€ 6,90*
ab € 5,97*
€ 11,23*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 126 Stück
€ 8,3981*
€ 9,99374
pro Stück
ab 630 Stück
€ 8,14524*
€ 9,69284
pro Stück
ab 1260 Stück
€ 7,89239*
€ 9,39194
pro Stück
ab 3000,001 Stück
€ 6,16239*
€ 7,33324
pro Stück
ab 3150 Stück
€ 5,96953*
€ 7,10374
pro Stück
ab 6300 Stück
€ 5,76667*
€ 6,86234
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 126 Stück
Mindestbestellmenge: 126 Stück ( entspricht € 1.058,1606* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.