Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Power Solutions OKI-78SR Nicht isolierter DC/DC-Wandler, Eingang 12V dc / Ausgang 12V dc, 1 Ausg., 12W, 1A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1736922
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     OKI-78SR-12/1.0-W36H-C
EAN/GTIN:
     5059041093804
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 1A
Eingangsspannung = 12V dc
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = TO-220
Nennleistung = 12W
Wirkungsgrad = 95.3%
Brumm- und Störspannung = 75mV ss
Temperatur min. = -40°C
Serie = OKI-78SR
Netzausregelung = ±0.25%
Maximaler Eingangsstrom = 530mA

Nicht isolierter DC/DC-Wandler von Murata Power SolutionsDer nicht isolierte DC/DC-Wandler von Murata Power Solutions ist ein Konverter mit paralleler Konfiguration durch Lochmontage. Er wird auf einem 10,4-mm-x-16,5-mm-Einfachausgangswandler hergestellt. Die erforderliche Ausgangsspannung beträgt 12 V dc und 1,0 A ist der maximale Ausgangsstrom. Aufgrund der festen Frequenz bedeutet der hohe Wirkungsgrad eine sehr geringe Wärme und ein geringes elektrisches Rauschen, das keine externen Komponenten erfordert. Die festen Einzelausgangswandler bieten sowohl eine enge Regelung als auch einen hohen Wirkungsgrad direkt am Ort des Stromverbrauchs und sind direkt anstelle von Linearreglern steckbar, sodass keine zusätzliche externe Komponente erforderlich istEigenschaften und Vorteile• Hoher Wirkungsgrad ohne externe Komponenten • Kein direkter Ersatz für Kühlkörper für 3-polige Anschlüsse • Hervorragende Leistung bei thermischer Leistungsverringerung • Kurzschlussschutz • Horizontale Montage und kleine AbmessungenAnwendungen• Steuerboxen • Steuerboxen • ITE-Werbung • ITE-WerbungZertifizierungen• UL-zertifiziert
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
1A
Eingangsspannung:
12V dc
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
TO-220
Nennleistung:
12W
Wirkungsgrad:
95.3%
Brumm- und Störspannung:
75mV ss
Temperatur min.:
-40°C
Serie:
OKI-78SR
Netzausregelung:
±0.25%
Maximaler Eingangsstrom:
530mA
Weitere Suchbegriffe: murata dc dc wandler, dc-dc wandler ics, 1736922, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, Schaltregler, Murata Power Solutions, OKI78SR1210W36HC, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, Switching Regulators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 4,0158*
€ 5,6811*
1
€ 6,90*
ab € 4,37*
€ 8,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 5,6811*
€ 6,76051
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,5073*
€ 6,55369
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,3335*
€ 6,34687
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 5,1696*
€ 6,15182
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,9958*
€ 5,945
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,0158*
€ 4,7788
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 568,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.