Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata OKR-T/10-W12 DC/DC-Wandler 50W 12 V dc IN, 6V dc OUT / 10A Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1736936
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     OKR-T/10-W12-C
EAN/GTIN:
     5059041518888
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung = 6V dc
Eingangsspannung = 4,5 → 14 V dc
Nennleistung = 50W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 10A
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Nein
Anzahl der Ausgänge = 1
Breite = 7.62mm
Serie = OKR-T/10-W12
Lastausregelung = ±0.75%
Temperatur min. = -40°C
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
6V dc
Eingangsspannung:
4,5 → 14 V dc
Nennleistung:
50W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
10A
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Nein
Anzahl der Ausgänge:
1
Breite:
7.62mm
Serie:
OKR-T/10-W12
Lastausregelung:
±0.75%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: murata dc dc wandler, dc-dc wandler ics, dc dc wandler 10a, 1736936, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Murata Power Solutions, OKRT10W12C, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 9,17*
€ 13,22*
Lager 108
360
Frei Haus
ab € 12,19603*
€ 15,60798*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 10,69*
€ 17,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 360 Stück
€ 15,60798*
€ 18,5735
pro Stück
ab 3000,002 Stück
€ 12,56798*
€ 14,9559
pro Stück
ab 3600 Stück
€ 12,19603*
€ 14,51328
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 360 Stück
Mindestbestellmenge: 360 Stück ( entspricht € 5.618,8728* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.