Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Power Solutions OKI-78SR Nicht isolierter DC/DC-Wandler, Eingang 24V dc / Ausgang 12V dc, 1 Ausg., 12W, 1A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1736951
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     OKI-78SR-12/1.0-W36E-C
EAN/GTIN:
     5059041519991
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 1A
Eingangsspannung = 24V dc
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = TO-220
Nennleistung = 12W
Wirkungsgrad = 95.3%
Brumm- und Störspannung = 75mV ss
Temperatur max. = +85°C
Serie = OKI-78SR
Netzausregelung = ±0.25%
Maximaler Eingangsstrom = 530mA

Bei der OKI-78SR-E-Serie handelt es sich um nicht isolierte Schaltregler-(SR)-DC/DC-Leistungswandler für integrierte Anwendungen. Die festen Einzelausgangswandler bieten sowohl enge Regelung und einen hohen Wirkungsgrad direkt am Energieverbrauchsort und sind ein direkter, steckbarer Ersatz für die Linearregler der 78xx-Serie mit TO-220-Gehäuse. Typischerweise sind keine zusätzlichen externen Komponenten erforderlich.Vertikale oder horizontale SIP-Befestigung, kleine Abmessungen,in einem vergossenen GehäuseDirekter Austausch ohne Kühlkörper fürLinearregler der Serie 78xx mit 3 AnschlüssenHoher Wirkungsgrad ohne externe KomponentenKurzschlussschutzHervorragende Leistung bei thermischer Leistungsverringerung
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
1A
Eingangsspannung:
24V dc
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
TO-220
Nennleistung:
12W
Wirkungsgrad:
95.3%
Brumm- und Störspannung:
75mV ss
Temperatur max.:
+85°C
Serie:
OKI-78SR
Netzausregelung:
±0.25%
Maximaler Eingangsstrom:
530mA
Weitere Suchbegriffe: murata dc dc wandler, dc-dc wandler ics, 1736951, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, Schaltregler, Murata Power Solutions, OKI78SR1210W36EC, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, Switching Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.