Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Power Solutions OKI-78SR Nicht isolierter DC/DC-Wandler, Eingang 12V dc / Ausgang 12V dc, 1 Ausg., 12W, 1A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1736958
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     OKI-78SR-12/1.0-W36H-C
EAN/GTIN:
     5059041282697
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 1A
Eingangsspannung = 12V dc
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = TO-220
Nennleistung = 12W
Wirkungsgrad = 95.3%
Brumm- und Störspannung = 75mV ss
Temperatur min. = -40°C
Serie = OKI-78SR
Netzausregelung = ±0.25%
Maximaler Eingangsstrom = 530mA
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
1A
Eingangsspannung:
12V dc
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
TO-220
Nennleistung:
12W
Wirkungsgrad:
95.3%
Brumm- und Störspannung:
75mV ss
Temperatur min.:
-40°C
Serie:
OKI-78SR
Netzausregelung:
±0.25%
Maximaler Eingangsstrom:
530mA
Weitere Suchbegriffe: murata dc dc wandler, dc-dc wandler ics, 1736958, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, Schaltregler, Murata Power Solutions, OKI78SR1210W36HC, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, Switching Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.