Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Power Solutions OKI-78SR Nicht isolierter DC/DC-Wandler, Eingang 12V dc / Ausgang 5V dc, 1 Ausg., 7.5W, 1.5A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1737085
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     OKI-78SR-5/1.5-W36E-C
EAN/GTIN:
     5059041291255
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung = 5V dc
Ausgangsstrom = 1.5A
Eingangsspannung = 12V dc
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = TO-220
Nennleistung = 7.5W
Wirkungsgrad = 90.5%
Brumm- und Störspannung = 75mV ss
Temperatur max. = +85°C
Serie = OKI-78SR
Netzausregelung = ±0.3%
Lastausregelung = ±0.4%

Bei der OKI-78SR-E-Serie handelt es sich um nicht isolierte Schaltregler-(SR)-DC/DC-Leistungswandler für integrierte Anwendungen. Die festen Einzelausgangswandler bieten sowohl enge Regelung und einen hohen Wirkungsgrad direkt am Energieverbrauchsort und sind ein direkter, steckbarer Ersatz für die Linearregler der 78xx-Serie mit TO-220-Gehäuse. Typischerweise sind keine zusätzlichen externen Komponenten erforderlich.Vertikale oder horizontale SIP-Befestigung, kleine Abmessungen,in einem vergossenen GehäuseDirekter Austausch ohne Kühlkörper fürLinearregler der Serie 78xx mit 3 AnschlüssenHoher Wirkungsgrad ohne externe KomponentenKurzschlussschutzHervorragende Leistung bei thermischer Leistungsverringerung
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Ausgangsstrom:
1.5A
Eingangsspannung:
12V dc
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
TO-220
Nennleistung:
7.5W
Wirkungsgrad:
90.5%
Brumm- und Störspannung:
75mV ss
Temperatur max.:
+85°C
Serie:
OKI-78SR
Netzausregelung:
±0.3%
Lastausregelung:
±0.4%
Weitere Suchbegriffe: murata dc dc wandler, dc-dc wandler ics, 1737085, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, Schaltregler, Murata Power Solutions, OKI78SR515W36EC, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, Switching Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.