Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
HDC-Steckverbinder
>
Artikel
HARTING Han D Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 8-polig 10A Buchse
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1737411
Hersteller:
Harting
Herst.-Nr.:
09360083101
EAN/GTIN:
5059039139484
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
leistungsstecker harting
Nennstrom = 10A
Gender = Buchse
Serie = Han D
Typ = Steckverbindereinsatz
Betriebsspannung = 50 V
Anzahl der Kontakte = 8
Gehäuseausrichtung = Gerade
Diese Steckverbinder dürfen nicht angeschlossen bzw. getrennt werden, wenn Spannung anliegt. Gleiche oder verschiedene Steckverbindertypen in Reihe müssen polarisiert werden, um einen falschen Anschluss zu verhindern. UL, CSA, SEV. Abbildung für Einsätze, die derzeit nicht verfügbar sind (sie sind ähnlich wie Han ® D-Einsatz). Die Strichzeichnung zeigt die Kontaktplattform. Han® 8D(U)-Einsätze. • Han 8D-Einsatz (Best.-Nr. ; 363-8591 363-8591 und ; 363-8608 363-8608 ) verwendet Crimpkontakte. Diese Kontakte müssen separat bestellt werden. Siehe Best.-Nr. ; 114-7857 114-7857 – typisch für die Auswahl. • Zum Crimpen siehe Best.-Nr. ; 114-7706 114-7706 – typisch für die Auswahl. • Alle speziellen Werkzeuge sind im Han® D Sortiment aufgeführt. • Neue Han-Quick Lock® -Einsätze ermöglichen einen schnellen Anschluss ohne Schrauben oder Crimpen. (Best.-Nr. ; 700-8073 700-8073 und ; 700-8076 700-8076 )
Weitere Informationen:
Nennstrom:
10A
Gender:
Buchse
Serie:
Han D
Typ:
Steckverbindereinsatz
Betriebsspannung:
50 V
Anzahl der Kontakte:
8
Gehäuseausrichtung:
Gerade
... >
Steckverbinder
>
Leistungssteckverbinder
>
Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module
Weitere Suchbegriffe:
leistungsstecker
,
leistungsstecker 8pol
,
1737411
,
Steckverbinder
,
Leistungssteckverbinder
,
Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module
,
HARTING
,
09360083101
,
Connectors
,
Power Connectors
,
Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,58*
€ 3,36*
Lager 721
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,56*
€ 3,49*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 2,62*
€ 3,57*
Lager 3461
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,7442*
€ 3,8332*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 7,19*
€ 8,72*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 87,20* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting 11 20 003 1400 Kabeladapter Schwarz
Harting
11 20 003 1400
ab € 10,10*
Zubehör
Harting 11 20 003 1401 Kabeladapter Schwarz
Harting
11 20 003 1401
ab € 10,02*
Zubehör
Harting 11 20 003 1600 Kabelzubehör
Harting
11 20 003 1600
ab € 9,38*
Zubehör
Harting 11 20 003 1601 Kabelrinnen-Zubehör Kabelrinnenabdeckung
Harting
11 20 003 1601
ab € 10,25*
Zubehör
Anbaugehäuse 11 20 003 0300 Harting 1 St.
Harting
11 20 003 0300
ab € 4,29815*
Zubehör
Anbaugehäuse Han 3A-agg-OB-K 09 20 003 0306 Harting 1 St.
Harting
09 20 003 0306
ab € 11,751*
Zubehör
Anbaugehäuse Han® 3A-agg 09 20 003 0301 Harting 1 St.
Harting
09 20 003 0301
ab € 2,95*
Zubehör
Anbaugehäuse Han® 3A-agg 09 20 003 0320 Harting 1 St.
Harting
09 20 003 0320
ab € 1,8245*
Zubehör
Anbaugehäuse Han® 3A-agw 09 20 003 0801 Harting 1 St.
Harting
09 20 003 0801
ab € 4,1962*
Zubehör
Anbaugehäuse Han® 3A-agw 09 20 003 0820 Harting 1 St.
Harting
09 20 003 0820
ab € 3,2807*
Zubehör
Crimpkontakte für Han®-Serien 09 15 000 6204 Harting Inhalt: 1 St.
Harting
09 15 000 6204
ab € 0,3682*
Zubehör
Harting 09 36 008 3001 Stifteinsatz Han® D 8 + PE Crimpen 1 St.
Harting
09 36 008 3001
ab € 2,5625*
Zubehör
Harting Anbaugehäuse Han® 3A-agg 09 20 003 0327 1St.
Harting
09 20 003 0327
ab € 2,1694*
Zubehör
HARTING Han-Yellock Gehäuse, Han Yellock 10
Harting
11200030800
ab € 6,321*
Zubehör
Kupplungsgehäuse Han® 3A-kg-0B-11 09 20 003 0720 Harting 1 St.
Harting
09 20 003 0720
ab € 2,61*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen