Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse Han 3A-agg-OB-K 09 20 003 0306 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-743025-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 20 003 0306
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Steckergehäuse
Anbaugehäuse Han 3A-agg-OB-K 09 20 003 0306 Harting 1 St.

Zubehör für Baugröße 3 A - Abdeckkappe

Technische Daten:
Baugröße (Details): 3 A · Herstellerfarbe: Grau · Schutzart: IP44 · Serie (Steckverbinder Han): Han® 3A · Steckverbinder-Besonderheiten: Kabelausgang gerade,1-Querbügel-Verriegelungssystem,mit Deckel

Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
3 A
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Schutzart:
IP44
Farbe:
grau
Steckverbinder-Besonderheiten:
Kabelausgang gerade | 1-Querbügel-Verriegelungssystem | mit Deckel
Serie (Steckverbinder Han):
Han® 3A
Herst.-Teilenr.:
09 20 003 0306
Typ (Hersteller-Typ):
Han 3A-agg-OB-K
Produkt-Art:
Anbaugehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker harting, leistungsstecker, gehäuse: für hdc-steckverbinder, Harting, 09 20 003 0306, Han 3A-agg-OB-K, 547-1980, Laststeckverbinder
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 12,39*
€ 14,27*
1
€ 5,46*
ab € 12,35*
€ 16,65*
5 Tage
12
1
€ 6,95*
ab € 12,6573*
€ 17,0573*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 12,7542*
€ 17,2242*
Lager 102
52
1
Frei Haus
ab € 23,89*
€ 32,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 003 2711
ab € 4,40*
Zubehör
Harting
09 20 004 2711
ab € 5,29*
Zubehör
Harting
09 70 006 2616
ab € 3,28*
Zubehör
Harting
09360083101
ab € 2,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.