Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter SPST, Lötanschluss 50 mA @ 42 V dc, 11.40 x 11.40 x 7.60mm B. 11.40mm L. 11.40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1737886
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     1241.1614
EAN/GTIN:
     5059039763320
Suchbegriffe:
Drucktaster
Kurzhubtaster
Microschalter
Mikroschalter
Kontaktanordnung = SPST
Anschlussart = Lötanschluss
Länge = 11.40mm
Breite = 11.40mm
Abmessungen = 11.40 x 11.40 x 7.60mm
Kontaktnennstrom = 50 mA @ 42 V dc
IP Schutzart = IP 40
Höhe = 7.6mm
Lebensdauer mechanisch = 1000000Cycles

THT-Tact-Schalter von SCHURTER - Serie PMS. Durchsteck-Montageschaltschalter, geeignet für Schwall-Lötverfahren. Die SCHURTER PMS-Serie von Tact-Schaltern ist in einer Auswahl von Schutzart IP40 oder IP67 erhältlich, die IP67-Versionen haben den Vorteil, Löt- und Reinigungsprozessen ausgesetzt zu werden. Diese Tact-Schalter erfordern einen minimalen Abstand von 12,7 mm bis 15 mm, verfügen über eine Miniaturdrucktaste mit taktilem Ansprechen und einer Betätigungskraft von 1,8 ±0,4 N für IP40-Versionen und 2,2 ±0,4 N für IP67-Versionen. Tastbetätigung Maximale Schaltspannung: 30 V ac, 42 V dc Maximaler Schaltstrom: 50mA Nennbruchleistung: 0,12 W Kontaktwerkstoff: Gold Lebensdauer:> 1 x 10 ;sup> 6 ;/sup> Zyklen Betriebstemperatur: –40 bis +85 °C
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SPST
Anschlussart:
Lötanschluss
Länge:
11.40mm
Breite:
11.40mm
Abmessungen:
11.40 x 11.40 x 7.60mm
Kontaktnennstrom:
50 mA @ 42 V dc
IP Schutzart:
IP 40
Höhe:
7.6mm
Lebensdauer mechanisch:
1000000Cycles
Weitere Suchbegriffe: Miniaturschalter, schurter kurzhubtaster, kurzhubtaster, drucktaster ip40, 1737886, Schalter, Tastatur- und Tastenfeldschalter, Tastschalter, Schurter, 12411614, Switches, Keyboard & Keypad Switches, Tactile Switches
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,83*
€ 1,52*
1
€ 6,90*
ab € 0,74*
€ 1,53*
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 1,17*
€ 1,82*
2 Tage
25
1
€ 14,99*
ab € 1,44*
€ 3,63*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 182,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.