Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Mikroschalter Blatthebel-Betätiger Lötanschluss, 100 mA @ 30 V dc, 1-poliger Wechsler IP 67 1,7 N -40°C -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1738299
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ASQ10417
EAN/GTIN:
     5059039499106
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter ip67
Betätigertyp = Blatthebel
Anschlussart = Lötanschluss
Kontaktnennstrom = 100 mA @ 30 V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
IP Schutzart = IP 67
Schalt-Betätigungskraft = 1,7 N
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kontaktmaterial = Vergoldet
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C

Ultraminiatur-Mikroschalter Typ ASQ, türkis. Der Türkis-Stößel-Mikroschalter ASQ basiert auf einer völlig neuen Art von Kontaktsystem. Durch die Verwendung von Gleitkontakten wird ein besonders hoher Nachlaufweg von 2,5 mm bei optimaler Kontaktkraft erreicht, was die Installation und Einstellung des Türkis-Stößel-Schalters erheblich vereinfacht. Darüber hinaus ist der Türkis-Stößel-Mikroschalter ASQ prellfrei und hysteresefrei. Dank der Schutzklasse IP6K7, ist es ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen im Industrie- und KFZ-Bereich. Hohe Kontaktzuverlässigkeit zur Unterstützung Niederstromschaltlasten Tauchfest gem. JIS C0920 Schutzart IP67 für das äußere Gehäuse Geräuscharmer Betrieb
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Blatthebel
Anschlussart:
Lötanschluss
Kontaktnennstrom:
100 mA @ 30 V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
IP Schutzart:
IP 67
Schalt-Betätigungskraft:
1,7 N
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: microschalter, panasonic microschalter, 1738299, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Panasonic, ASQ10417, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 3,93*
1 Tag
242
1
€ 14,99*
ab € 2,65*
€ 5,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 393,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.