| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bild | | | | Bestellen | ![](/p.gif) | |
|
ZF Friedrichshafen DC2C-L1LC |
ab € 1,67* pro Stück |
| |
KHPENDM Signalbox Classic, Mikroschalter (3 Angebote) Werkstoffe: Gehäuse: PA6, Deckel: Polycarbonat, Schaltwelle: PA6, Dichtungen: EPDM und NBR, Montagebrücke: PA6, Schrauben: 1.4301 Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C (KH P END P: -10°C bis max.... |
|
ab € 100,72* pro Stück |
| |
RIEGLER Endlagen-Rueckmeldung, SPDT Mikroschalter, Alu, 4V DC - 250 V AC 350.930-1 (2 Angebote) Endlagen-Rueckmeldung, SPDT Mikroschalter, Alu, 4V DC - 2. . . Endlagen-Rueckmeldung, Mikroschalter, Alu, SPDT Schalter, 4V DC - 250 V AC, Wechselkontakt, 1mA - 5mA, IP67, Temp. -20 °C bis 80 °C, 3... |
|
ab € 89,77* pro Stück |
| |
|
|
ab € 2,98* pro Stück |
| |
Abgedichteter Ultrasubminiatur-Mikroschalter, D2AW, 100mA, 1 Schliesser, 1N, Stiftstössel (3 Angebote) Abgedichteter Ultrasubminiatur-Mikroschalter, Typ=D2AW-EL003D R, Betätigungskraft=1 N, Breite=5.3 mm, Höhe=7 mm, Kontaktspannung – AC=-888, Kontaktspannung – DC=12 V, Kontaktstrom – AC=-888, Kontak... |
|
ab € 0,97* pro Stück |
| |
RIEGLER Endlagen-Rueckmeldung, SPDT Mikroschalter, KSt., 4V DC - 250 V AC 350.911-1 (2 Angebote) Endlagen-Rueckmeldung, SPDT Mikroschalter, KSt. , 4V DC - . . . Endlagen-Rueckmeldung, Mikroschalter, KSt. , SPDT Schalter, 4V DC - 250 V AC, Wechselkontakt, 1mA - 5mA, IP67, Temp. -20 °C bis 80 °C... |
|
ab € 68,55* pro Stück |
| |
Abgedichteter Ultrasubminiatur-Mikroschalter, D2AW, 100mA, 1 Schliesser, 1N, Stiftstössel (6 Angebote) Abgedichteter Ultrasubminiatur-Mikroschalter, Typ=D2AW-A003D R, Betätigungskraft=1 N, Breite=5.3 mm, Höhe=7 mm, Kontaktspannung – AC=-888, Kontaktspannung – DC=12 V, Kontaktstrom – AC=-888, Kontakt... |
|
ab € 1,02* pro Stück |
| |
|
|
ab € 23,74* pro Stück |
| |
|
|
ab € 4,95* pro Stück |
| |
Abgedichteter Ultrasubminiatur-Mikroschalter, D2AW, 100mA, 1 Schliesser, 2N, Hebel mit Scharnier (4 Angebote) Abgedichteter Ultrasubminiatur-Mikroschalter, Typ=D2AW-A063D R, Betätigungskraft=2 N, Breite=5.3 mm, Höhe=7 mm, Kontaktspannung – AC=-888, Kontaktspannung – DC=12 V, Kontaktstrom – AC=-888, Kontakt... |
|
ab € 1,16* pro Stück |
| |
|
|
ab € 8,25* pro Stück |
| |
Mikroschalter ABV, 3A, 1 Wechsler, 1.08N, Kurzer Rollenhebel (2 Angebote) Mikroschalter, Typ=ABV1215613R, Betätigungskraft=1.08 N, Breite=10.3 mm, Höhe=15.9 mm, Kontaktspannung – AC=250 V, Kontaktspannung – DC=-888, Kontaktstrom – AC=3 A, Kontaktstrom – DC=-888, Länge=33... |
|
ab € 4,35* pro Stück |
| |
|
|
ab € 3,43* pro Stück |
| |
|
|
ab € 3,98* pro Stück |
| |
Mikroschalter D2AW-R, 100mA, 1 Schliesser, 1N, Stiftstössel (3 Angebote) Mikroschalter, Typ=D2AW-R1-A003D R, Betätigungskraft=1 N, Breite=5.3 mm, Höhe=11 mm, Kontaktspannung – AC=-999, Kontaktspannung – DC=14 V, Kontaktstrom – AC=-999, Kontaktstrom – DC=100 mA, Länge=13... |
|
ab € 2,68* pro Stück |
| |
|