Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Signalrelais Printrelais, 3V dc Spule, 2-poliger Wechsler, 2A, 250V ac / 220V dc, Durchsteckmontage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1738990
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     TX2-L2-3V-TH
EAN/GTIN:
     5059039482153
Suchbegriffe:
Industrierelais
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Spulenspannung = 3V dc
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom AC max. = 7,5 A
Schaltstrom DC max. = 7,5 A
Schaltspannung AC max. = 250V ac
Schaltspannung DC max. = 220V dc
Schaltleistung DC max. = 60 W
Länge = 15mm
Tiefe = 7.4mm
Höhe = 8.2mm
Abmessungen = 15 x 8.2 x 7.4mm
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Schaltstrom = 2A
Betriebstemperatur min. = -40°C

UL-Zulassung, CSA, BSI. TX-Serie – Einschaltstrom. Mit diesen kleinen Relais für Leiterplattenmontage ist ein kontrollierter 7,5-A-Einschaltstrom möglich. Diese kompakten Leiterplatten-Relais bieten zudem eine ausgezeichnete Überspannungsbeständigkeit, hohe Kontaktleistung und ausgezeichnete Beständigkeit gegen Vibrationen und Stöße. Die gekapselte Bauweise dieser Relais ermöglicht automatisches Waschen. Zu den typischen Anwendungen gehören Klimaanlagensteuerung und andere Regelfunktionen mit hoher Kapazität. Hohe Empfindlichkeit von 140mWHohe Kontaktleistung, 2 A, 30 V dc7,5-A-Einschaltstrom möglich
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
3V dc
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom AC max.:
7,5 A
Schaltstrom DC max.:
7,5 A
Schaltspannung AC max.:
250V ac
Schaltspannung DC max.:
220V dc
Schaltleistung DC max.:
60 W
Länge:
15mm
Tiefe:
7.4mm
Höhe:
8.2mm
Abmessungen:
15 x 8.2 x 7.4mm
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Schaltstrom:
2A
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Printrelais, Signalrelais, Signalumformer, Steckrelais, steckrelais, 1738990, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Panasonic, TX2L23VTH, Relays & Signal Conditioning, Relays, Signal Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 120,10*
€ 150,35*
Lager 108
Frei Haus
ab € 181,45*
€ 220,08*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 220,08*
€ 261,8952
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 218,90*
€ 260,491
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 206,82*
€ 246,1158
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 198,57*
€ 236,2983
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 181,45*
€ 215,9255
pro Packung
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 4,53625* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.